※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ プラスソケットドライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60938702 品番 JHWBA-7A-1P
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
差込角(mm)9.5 刃先[[(+)]]1 トラスコ品番757-8474 材質特殊工具鋼 全長(mm)48 質量(g)36 先端形状プラス ビット全長(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする