WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの プラス/マイナス
3/8ドライブ プラスソケットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938718
品番
JHWBA-7A-2P
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
刃先
[[(+)]]2
トラスコ品番
757-8482
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
48
質量(g)
36
先端形状
プラス
ビット全長(mm)
21