※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの プラス/マイナス
3/8ドライブ プラスソケットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938736
品番
JHWBA-12A-4P
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
刃先
[[(+)]]4
トラスコ品番
757-8458
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
48
質量(g)
54
先端形状
プラス
ビット全長(mm)
21