※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの プラス/マイナス
3/8ドライブ マイナスソケットドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938763
品番
JHWBA-5A-1S
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
刃先
[[(-)]]4.76
トラスコ品番
757-8466
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
46
質量(g)
32
先端形状
マイナス
ビット全長(mm)
19