※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ マイナスソケットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60938772 品番 JHWBA-7A-2S
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
差込角(mm)9.5 刃先[[(-)]]5.56 トラスコ品番757-8491 材質特殊工具鋼 全長(mm)46 質量(g)45 先端形状マイナス ビット全長(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする