塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
クッションフロアを貼る時 床の出入り隅や、敷居前に CFを添わせて埋め込む時に使用した所、厚み1.2mmの大型地べらとは、別の便利さがあった。
塗装の段取りに欠かせない、養生作業に活用しています。養生テープの抑えやカットなど、デリケートな作業時に、切れ味ヨク柔軟性に富んだこのヘラが非常に重宝しています。