Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
9.5sqヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
777-2131
注文コード
60938903
品番
13012M.52-14
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・RoHS指令・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
トラスコ品番
777-2131
セット内容
Cリング
全長(mm)
52
質量(g)
92
対辺寸法(mm)
14