※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60938912 品番 2010MZ.50-3
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 対辺寸法(mm)3.0 トラスコ品番786-2881 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)50 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする