※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938928
品番
2010MZ.50-4
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
対辺寸法(mm)
4.0
トラスコ品番
786-2890
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
50
質量(g)
13