坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の パテベラ
ゴールドパテベラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60938981
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
W10×H155×D190
質量(g)
80
刃幅(mm)
155
材質(柄部)
合板
材質(ブレード)
SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装