※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938982
品番
3010MZ.75-10
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
対辺寸法(mm)
10.0
トラスコ品番
786-3080
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
75
質量(g)
65