坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の パテベラ
フッ素加工パテヘラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃幅(mm)
60
注文コード
60938997
品番
No.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0.4mm厚
寸法(mm)
W10×H60×D190
質量(g)
45
刃幅(mm)
60
材質(柄部)
合板
材質(ブレード)
SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装