坂爪製作所(sakazume)
フッ素加工パテヘラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60939024
品番
No.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0.4mm厚
寸法(mm)
W10×H155×D190
質量(g)
80
刃幅(mm)
155
材質(柄部)
合板
材質(ブレード)
SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装