Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケットレールセット8ヶ組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939068
品番
RS3010MZ/8-L75
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト設計です。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
付属品
ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番
786-3691
セット内容
8点:3010MZ.75-3、4、5、6、7、8、10、12(mm:3、4、5、6、7、8、10、12)
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
75
質量(g)
530