3/22より値下げ!現場を応援

Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60939086 品番 2000Z.28-2
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別) 値下げ
819
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. トラスコ品番812-1661 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)28 質量(g)10 対辺寸法(mm)[[(+)]]No.2 先端形状プラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする