Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラス/マイナス
Z-EAL マイナスビットソケット差込角6.35mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939156
品番
2005Z.25-6
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
トラスコ品番
812-1664
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
25
質量(g)
10
対辺寸法(mm)
[[(-)]]6
先端形状
マイナス