FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939165
品番
4H-10
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
769-6787
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
68