FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
ヘキサゴンレンチ 差込角19.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939244
品番
6H-14
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
14
トラスコ品番
769-6868
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
87