シュロ 窓引き縄

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 60939252 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

天然繊維ですので自然に帰ります

仕様6mm黒20m 材質植物繊維100% 寸法(mm)W440×H80×D50 質量(g)160 長さ(m)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939243
2023-05-19
用途:
園芸

6mmのシュロ縄は近くのホームセンターのどこに行っても売っていないので、いつもモノタロウで買います。用途によりけりだと思いますが、6mmじゃないと困る用途があるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする