曜日別特売
- しゅろ縄2mm×20m エルモ[農業・園芸資材] 60939261

しゅろ縄2mm×20m

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード60939261品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

天然繊維ですので自然に帰ります

仕様2mm茶20m材質植物繊維100%寸法(mm)W430×H50×D20質量(g)60長さ(m)20
注意
※縄は自然植物由来のため、Φ2mm前後の誤差が発生する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 作品の穴に通して持ちてにして使う
その他業種

写真ではわかりませんが、ラベルと商品が不一致でした。エルモに直接交渉して取り換えてもらいました。
モノタロウとしてはラベルで判断したと思うので責任はないと考えます。商品を引き上げラベルを張り替える作業をしたものかどうか。購入者は確認したほうがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60939261
2021-05-18
用途: 彫刻制作用
その他業種

ほんの少しだけ必要だったので、わざわざ外出しなくても良いこのサイトは便利である。

対象商品 : 60939261
2020-02-24
用途: 植木の支柱固定用
その他業種

しだれ梅の支柱を固定するときの梅の幹を保護するため。

対象商品 : 60939261
2018-02-01
用途: ハトよけ支柱の固定。
その他業種

少し太さにバラツキがあったが,強度的にわ問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする