※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの ヘキサゴン
1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939296
品番
JHW35296
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
757-6072
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
140
質量(g)
174
ビット全長(mm)
102