※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの ヘキサゴン
1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939323
品番
JHW35299
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
757-6102
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
140
質量(g)
416
ビット全長(mm)
102