1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60939332 品番 JHW35294
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)8 トラスコ品番757-6056 材質特殊工具鋼 全長(mm)140 質量(g)101 ビット全長(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする