※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの ヘキサゴン
1/4ドライブ ヘックスロングビットソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939357
品番
JHW35064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
4
トラスコ品番
757-5491
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
46
質量(g)
16
ビット全長(mm)
25.4