※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの ヘキサゴン
1/4ドライブ ヘックスロングビットソケット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939393
品番
JHW35068
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
8
トラスコ品番
757-5530
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
46
質量(g)
22
ビット全長(mm)
25.4