- 園芸しゅろ縄 エルモ[農業・園芸資材] 60939417

- 園芸しゅろ縄 エルモ[農業・園芸資材] 60939417
- 園芸しゅろ縄 エルモ[農業・園芸資材] 60939417

園芸しゅろ縄

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード60939417品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

天然繊維ですので自然に帰ります

材質植物繊維100%寸法(mm)W170×H170×D90質量(g)400長さ(m)100太さ(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939435
2024-06-02
用途: 畑や庭の作業
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターで購入する物と大きくは変わらず、しっかりと編んであります。良く使用するので、この量でこの価格は、魅力的です。

対象商品 : 60939401
2023-06-29
用途: 夏越しの茅の輪の製作

安くて量も多く、強く引っ張っても強度があり使いやすかったです。

対象商品 : 60939401
2023-04-27
用途: 樹木の名札として
その他業種

しっかりと穴に金具が付いていて、紐を入れても取れずに良かった。

対象商品 : 60939417
2021-07-18
用途: 家の菜園、果樹園でで使用。
その他業種

棕櫚縄は必需品であり、毎年必要となるが、これは太さ硬さが丁度良い。

対象商品 : 60939444
2020-05-29
用途: 家庭菜園
サービス業

今まではホームセンターで買っていたけど今回はモノタロウさんに注文しました。ネットの支柱なんかを縛るのにチョット固いかなと思いますので使いづらいかな・・・

対象商品 : 60939401
2019-12-04
用途: 門松用
農・林・水産業

普通の縄より、見た目で黒っぽい縄の方が良いと思って購入。
まだ使ってませんが、いいでしょう。

対象商品 : 60939401
2019-04-25
用途: 竹垣作成時など
こむら造園建設業・工事業

もう少し太い方がよかったが、比較的太さが均一だったのでよかった。

対象商品 : 60939435
2015-07-27
用途: 露天風呂の竹垣の補修
碧翠御苑

今までの中で太さが安定していたように思われる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする