※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ヘックスロングビットソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60939463 品番 JHW35169
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)9 トラスコ品番757-5726 材質特殊工具鋼 全長(mm)152 質量(g)126 ビット全長(mm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする