WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ユニバーサルジョイント
1/2ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939567
品番
JHW4-140B
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
64
トラスコ品番
757-7109
材質
特殊工具鋼
質量(g)
224
取り付け形状
スプリングプランジャー