WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ユニバーサルジョイント
1‐1/2ドライブ ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939585
品番
JHW8-140B
参考基準価格(税別)
¥179,430
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸38.0
全長(mm)
165
トラスコ品番
757-8199
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
4
取り付け形状
ピン