WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ユニバーサルジョイント
1ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939594
品番
JHW7-140B
参考基準価格(税別)
¥60,990
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸25.4
全長(mm)
114
トラスコ品番
757-7923
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
1
取り付け形状
ピン