WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ユニバーサルジョイント
3/4ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939628
品番
JHW6-140B
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸19.0
全長(mm)
89
トラスコ品番
757-7630
材質
特殊工具鋼
質量(g)
585
取り付け形状
ピン