永塚製作所
永塚製作所の 清掃具
永塚製作所の 十能
木柄 十能
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939645
品番
B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
木柄でクロカワのしっかりした十能 機械の清掃に!
仕様
中
寸法(mm)
510×145×95
全長(mm)
510
質量(g)
360
頭部長(mm)
185
先幅(mm)
145