WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ユニバーサルジョイント
3/8ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939646
品番
JHW2-140B
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸9.5
全長(mm)
57
トラスコ品番
757-4517
材質
特殊工具鋼
質量(g)
100
取り付け形状
スプリングプランジャー