青塗装火バサミ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60939706 品番C-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スチールトングしっかりして薪などに 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

全長(mm)530 幅(mm)25 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)530×25×13 質量(g)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939706
2019-04-01
用途:
野外での焚火に
有限会社俊精密 様 (製造業)

力強く大きな物でも掴めます。長いので大きな焚火でも安心。

対象商品:
60939706
2018-12-13
用途:
BBQの火おこし

通常の市販品では厚みが0.8mm程度で少し重い物は挟み切れず力を入れて挟むために折れてしまうがこれは厚さがあるため十分耐力があり、長さも

1人が参考にしています
対象商品:
60939706
2017-08-19
用途:
バーベキュー

コスパ最高です。
ただ...。
もう少しだけハサミのハリが欲しいです。
強めに握ってしまうと材質が柔らかすぎてハサミの開きが小さくなります。

対象商品:
60939706
2016-04-11
用途:
社外清掃(空き缶拾い等

結構な重さがありますが、持ったときに頑丈で壊れにくい印象を受けました。
これから長い年月使っていけそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする