G付ステンレス火ばさみ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60939733 品番E-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ビニールグリップ付ステンレストング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

寸法(mm)450×23×37 質量(g)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939733
2018-08-11
用途:
炭を掴む
農・林・水産業

先端の形状がいい。長さが30cm程度の火ばさみなら先端が尖っている方が
いい場合もある。握る部分がよい。強度もありそうで長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする