移植ゴテ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60939794 品番 A-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

太巾スチールで補強の付いた移植鏝

仕様 材質スチール 寸法(mm)289×61×31 全長(mm)289 質量(g)185 先端長(mm)164 先幅(mm)62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939794
2021-07-30
用途:
植物の植え替え。
サービス業

とてもしっかりしていて、大きさもちょうど良く、長く使えそうです。
大切に使っていきたいと思います。

対象商品:
60939785
2018-02-21
用途:
狭い場所での土掘り等
建設業・工事業

オレンジの塗装部は塗装がやや薄かったり若干の傷があったが使用に問題なし。
100均のものは薄く歪んでしまうが厚みがあるので丈夫そう。

対象商品:
60939794
2018-08-26
用途:
ポット苗等の植え替えなどに
M&C MORI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とにかく弱い、別にハードな使い方をしていないのにすぐに曲がる。この会社の製品は2度と買いません。

3人が参考にしています
対象商品:
60939785
2017-04-20
用途:
庭仕事
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

安いのにしっかりしています。石の多い地面のハードな作業にも今のところ耐えてくれています。ビジュアル的にも気に入っています。

対象商品:
60939785
2017-04-11
用途:
植栽の手入れ
鳥居金属興業株式会社 様

丈夫で使いやすく、末永く使えそうです。 フックも保管時に便利で、引っかけておけば、すぐに取り出せます。

対象商品:
60939785
2016-11-11
用途:
ガーデニング

100均のものより、かなり丈夫で結果的にコストが良いです。

対象商品:
60939794
2018-08-26
用途:
野菜等の植え替えなどに
M&C MORI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とにかく弱い、すぐ曲がる。使いものにならない。捨てました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討致します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
60939785
2018-01-04
用途:
穴掘り

写真のとおり普通に使用できます。問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする