FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
インパクトアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939804
品番
WSAD-608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
差込角(mm)
19(凹)・25.4(凸)
付属品
ピン・リング
トラスコ品番
769-7589
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
61
質量(g)
360