FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
インパクトアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939813
品番
WSAD-806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,460
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
差込角(mm)
25.4(凹)・19(凸)
付属品
ピン・リング
トラスコ品番
769-7597
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
64
質量(g)
430