※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
インパクトアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939822
品番
WSAD-8084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
差込角(mm)
25.4(凹)・38.1(凸)
付属品
ピン・リング
トラスコ品番
769-7601
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
81
質量(g)
870