WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ソケットアダプター
1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939847
品番
JHWSH-130
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
差込角(mm)
(凹)12.7・(凸)19
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-0835
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
49
質量(g)
163