※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ソケットアダプター
1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター インダストリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939856
品番
JHWSH-130B
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
差込角(mm)
(凹)12.7・(凸)19
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-0843
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
49
質量(g)
154