ステンレス ミニスコップ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60939882 品番B-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

長い先端が缶を掴み易い形状

全長(mm)450 質量(g)300 頭部長(mm)150 先端幅(mm)95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939882
2024-08-23
用途:
コスパがよく、強度も十分です。
製造業

コスパがよく、強度も十分です。ガーデニングで堆肥をかき混ぜるときに使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
60939882
2024-03-14
用途:
焼却炉の灰を除くため
学校法人名城大学 様 (教育・研究機関)

非常にコスパが良いと思います。 安かったので柔いかと思いきや、しっかりと作られており、ステンレスでさびも心配も少ないです。 この会社の他の製品への信頼性が増しますね。

1人が参考にしています
対象商品:
60939882
2023-07-07
用途:
外構の溝の砕石メンテナンス

外構のコンクリートの10cm幅の溝に砕石を入れてますが、その石をすくいだして洗って戻す作業に使用。厚みのあるステンレス板材なのですり減りにくく、剛性がしっかりしていて、以前の鉄製の十能より使いやすい。

対象商品:
60939882
2022-05-21
用途:
雨水溝の掃除
アトリエ リキ 様

雨水溝にたまった落葉や土を掃除する為に購入しました。保管は屋外の雨がかかる場所に掛けるため、錆に強いステンレス製を購入しましたが、本体の板厚が厚く強度的にもしっかりとした製品なのでとても長持ちしそうで。価格もお手頃で満足しています。

対象商品:
60939882
2022-02-04
用途:
溝のゴミ取り
不動産業

駐車場の外溝の砂や苔取り、ベランダの溝のゴミ取に使用する予定です。溝の幅に入るので
丁度良いです。水にぬれる場所の清掃のため、ステンレスなので錆びなくて良いと思います。

対象商品:
60939882
2021-08-31
用途:
屋外作業に使用

職場の工場(屋外)で猫の糞を掃除するときに使用。大きさも適度ですし、ステンレス製で洗えるので重宝しています。

対象商品:
60939882
2021-05-03
用途:
プランターへの土入れ
その他業種

とっても軽く扱いやすく、大きな袋からプランターへのの土入れが楽に出来ます。あとは道路脇の砂利よけにも重宝しています。

対象商品:
60939882
2020-06-12
用途:
下水清掃

細かい場所での清掃に小回りが利いて
大変重宝しています。価格も手頃です。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする