WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ソケットアダプター
1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター インダストリア
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939883
品番
JHWMB-130B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック仕上げで耐油性に優れております。
1/4 から3/8に変換します。
差込角(mm)
(凹)6.35・(凸)9.5
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
757-9977
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
25
質量(g)
18