1/4ドライブ 1/4M×3/8F アダプター インダストリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60939892 品番JHWMB-131BA
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック仕上げで耐油性に優れております。
3/8 から1/4に変換します。

差込角(mm)(凹)9.5・(凸)6.35 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番757-9985 材質特殊工具鋼 全長(mm)29 質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする