WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ソケットアダプター
3/4ドライブ 3/4F×1M アダプター インダストリアルフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939926
品番
JHWHNX-130B
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
差込角(mm)
(凹)19.0・(凸)25.4
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
757-9829
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
76
質量(g)
346