金切鋏 直刃

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60939934 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。主に鉄板の端を直線に切る時に使用します。

幅(mm)55 高さ(mm)20 奥行(mm)220 全長(mm)210 質量(g)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939943
2020-12-07
用途:
倉庫屋根材の切断に
その他業種

倉庫屋根材にポリカ、トタン波板の張り替え時に使用しましたが良く切れて使いやすかったです。
また磨耗した時には同じ物を購入しようと思います。
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする