3/4ドライブ 3/4M×1F アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60939935 品番JHWHNX-131
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。

差込角(mm)(凹)25.4・(凸)19.0 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番757-9837 材質特殊工具鋼 全長(mm)78 質量(g)528

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする