WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ソケットアダプター
3/4ドライブ 3/4M×1F アダプター インダストリアルフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939944
品番
JHWHNX-131B
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
差込角(mm)
(凹)25.4・(凸)19.0
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
757-9845
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
78
質量(g)
526