金切鋏 柳刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60939952 品番-
参考基準価格(税別)¥2,175 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。
鍛造品、炭素鋼(全鋼)、主にトタン板(鉄板)の端を直線に切る時に使用します。刃が曲がっているのでトタン板を切っても手に当たりません。直線、曲線が切れる万能タイプです。

全長(mm)210 幅(mm)55 高さ(mm)220 質量(g)270 奥行(mm)20
注意
※全鋼(高度の低い鋼)を使用していますので、ステンレス板の切断には不向き(耐久性に劣る)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする