WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの ソケットアダプター
3/8ドライブ 1/2F×3/8M アダプター インダストリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939953
品番
JHWBS-05B
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
差込角(mm)
(凹)12.7・(凸)9.5
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
757-9128
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
127
質量(g)
154